idec 6v ledのおすすめ人気ランキング

2026/02/23更新
201件の「idec 6v led」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「6V LED」、「配電盤表示電球」、「led表示ランプ」などの商品も取り扱っております。
1個
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造 IP65 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)






仕様 E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点 長さ(mm) 25.25 直径(Φmm) 10 定格電圧(V) 24ac/dc 発光色 ピーク波長(nm) X:0.31、Y:0.32 寿命 100000h 定格電流(mA) 17(dc)、9(ac) 光度(mcd) 2070 RoHS指令(10物質対応) 対応 チップタイプ シングルチップ 電球サイズ(mm) 10 電球ベース E10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。
寸法(mm) Φ11.5×27 定格電圧(V) 3 準拠 理科小学校3年
1個
237 税込261
当日出荷

Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として 消費電力(W) 1 定格電圧(V) 30 口金 Ba9s
1個
139 税込153
当日出荷

光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に 形状 丸形(金属リング) 取付穴径(Φmm) 30.5(+0.5~0) 光源 LED球 温度上昇 40K以下 強度 (端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃) -20~55 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500V) 相対湿度 45~85% 耐温性 40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃) -40~70 耐衝撃(m/s2) 490 耐振動 10~55Hz、複振幅1.5mm 標高(m) 2000以下 保護構造 IP65防油形 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命 (設計)30000時間 電圧(V) 100 電球形状 ナツメ球 電球の種類 LED
1個
768 税込845
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
1個ほか
142 税込156
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
消費電力(W) 0.25 定格電圧(V) 12 口金 BA9S
1個
特価
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状 小パネル球 クリア
1パック(2個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球 LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)
口金 E12 電球の種類 LED 電圧(V) AC/DC30兼用(24V対応) 発光色 エスコ品番 EA758ZE-1 LED 5個
1個
990 税込1,089
当日出荷

LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm) Φ19×38 定格電力(W) 0.75 色温度(K) 7500~8000 LED使用数(個) 5
1個
799 税込879
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDナツメ球電球色
材質 PC 消費電力(W) 0.5 定格電圧(V) AC100 口金 E17 本体質量(g) 15 全光束(Lm) 25 色温度(K) 3 寿命 40000時間 光源色 電球色相当 周波数(GHz) 50/60
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)